ABB - Billentyű 1-es Impuls pezsgő G66438 - 1786-79
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyrészes gomb
Felirat/jelzés - nélkül
Felhasználás - kapcsoló/billentyű
Szín - egyéb
Rögzítés módja - szorító rögzítés
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G66438
Gyártói cikkszám
1786-79
Gyártói típuskód
1786-79
Kivitel:
egyrészes gomb
Felirat/jelzés:
nélkül
Felhasználás:
kapcsoló/billentyű
Szín:
egyéb
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
fényes
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Háztartási szerelvények ; Billentyű (fedél), vakfedél ; %Billentyű 1-es Impuls pezsgő