Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Biztonsági relé BT50 24V DC SN081642 - 2TLA010033R0000

MásolásMásolás
ABB - Biztonsági relé BT50 24V DC SN081642

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - alapkészülék

  • Bemenetek kiértékelése - kétcsatornás

  • Pozíció kapcsolók felügyeletére alkalmas - Igen

  • VÉSZ-KI-körök felügyeletére alkalmas - Igen

  • Szelepek felügyeletére alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN081642

Gyártói cikkszám

2TLA010033R0000

Gyártói típuskód

2TLA010033R0000

Kivitel:

alapkészülék

Bemenetek kiértékelése:

kétcsatornás

Pozíció kapcsolók felügyeletére alkalmas:

Igen

VÉSZ-KI-körök felügyeletére alkalmas:

Igen

Szelepek felügyeletére alkalmas:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Optoelektronikus védőberendezések felügyeletére alkalmas:

Nem

Taktilis szenzorok felügyeletére alkalmas:

Nem

Mágneskapcsoló felügyeletére alkalmas:

Nem

Közelítő kapcsolók felügyeletére alkalmas:

Nem

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Levehető szorítókkal:

Igen

Stop-kategória IEC 60204 szerint:

0

Kezdő bemenettel:

Nem

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

Level e

Némító funkcióval:

Nem

SIL IEC 61508 szerint:

3

Tápfeszültség feszültségfajtája:

DC

Visszavezető (áram)körrel:

Igen

Visszaesési késleltetés:

0-0 s

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:

3

Tápfeszültség DC-nél:

24-24 V

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, érintkezéssel terhelt:

0

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, félvezető:

0

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, félvezető:

0

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:

0

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, érintkezéssel terhelt:

0

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, félvezető:

0

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, félvezető:

0

BG BIA engedéllyel:

Nem

UL szerinti engedéllyel:

Nem

Szélesség:

22.5 mm

Magasság:

84 mm

Mélység:

120 mm

Relék ; Biztonsági relé ; Biztonsági relé BT50 24V DC