ABB - Biztosítós terhelésszakaszoló 00 160A sínadapterrel IP30 GT97410 - 1SEP101917R0001
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám - 3
Névleges üzemi áram le - 160 A
Biztosító betét mérete - NH00
Biztosítékfelügyelettel - Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 500 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7025840015642
Sonepar cikkszám
GT97410
Gyártói cikkszám
1SEP101917R0001
Gyártói típuskód
XLP00-A60/60-A-3BC
Pólusszám:
3
Névleges üzemi áram le:
160 A
Biztosító betét mérete:
NH00
Biztosítékfelügyelettel:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
500 V
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
1000 V
Ház szélessége:
105 mm
Védettség:
IP30
Ház mélysége:
100 mm
Ház magassága:
160 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Terheléskapcsoló ; Biztosítós terhelésszakaszoló 00 160A sínadapterrel