Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Biztosítós terhelésszakaszoló 00 160A sínadapterrel IP30 SN092286 - 1SEP101916R0001

MásolásMásolás
ABB - Biztosítós terhelésszakaszoló 00 160A sínadapterrel IP30 SN092286

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám - 3

  • Névleges üzemi áram le - 160 A

  • Biztosító betét mérete - NH00

  • Biztosítékfelügyelettel - Nem

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

7025840015635

Sonepar cikkszám

SN092286

Gyártói cikkszám

1SEP101916R0001

Gyártói típuskód

XLP00-A60/60-B-3BC

Pólusszám:

3

Névleges üzemi áram le:

160 A

Biztosító betét mérete:

NH00

Biztosítékfelügyelettel:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

500 V

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

1000 V

Ház szélessége:

105 mm

Védettség:

IP30

Ház mélysége:

100 mm

Ház magassága:

160 mm

Biztosítós terhelésszakaszoló 00 160A sínadapterrel IP30