Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Bumper BASE PRICE 2TLA076200R0000 SN001629 - 2TLA076200R0000

MásolásMásolás
ABB - Bumper BASE PRICE 2TLA076200R0000 SN001629

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - ütköző

  • Maximális áram (Imax) - 0.1 A

  • Anyag - PUR

  • Szükséges kapcsolóerő 80 mm-es átmérőnél - 150 N

  • Környezeti hőmérséklet - -20-60 °C

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN001629

Gyártói cikkszám

2TLA076200R0000

Gyártói típuskód

2TLA076200R0000

Kivitel:

ütköző

Maximális áram (Imax):

0.1 A

Anyag:

PUR

Szükséges kapcsolóerő 80 mm-es átmérőnél:

150 N

Környezeti hőmérséklet:

-20-60 °C

Csatlakozókábel hossza:

2 m

Max. üzemi feszültség (Umax):

24 V

Szín:

fekete

Relék ; Biztonsági relé ; Bumper BASE PRICE 2TLA076200R0000