ABB - Busch Axcent 3 es keret magas fényű fényes fekete színben IP20 GT93535 - 1754-0-4411
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 3
Szín - fekete
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - műanyag
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT93535
Gyártói cikkszám
1754-0-4411
Gyártói típuskód
1723-281
Egységek száma:
3
Szín:
fekete
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
műanyag
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma vízszintesen:
3
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
3
Felület kivitele:
fényes
Süllyesztett szerelés:
Igen
Védettség:
IP20
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
0
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
termoplasztik
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
0
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Szélesség:
91 mm
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Magasság:
233 mm
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
9005
Áttetsző:
Nem
Beépítési szélesség:
64 mm
Mélység:
11 mm
Beépítési magasság:
64 mm