ABB - CM-IWS.1P áramfigyelő relé SN111744 - 1SVR740660R0100
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hálózat levezetési kapacitása - 10 µF
Küszöbérték impedancia 1 - 1-100 kOhm
Funkció - kevert hálózatok számára
Hibatárolás lehetséges - Nem
Szigetelési érték kijelzése - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4016779852647
Sonepar cikkszám
SN111744
Gyártói cikkszám
1SVR740660R0100
Gyártói típuskód
CM-IWS.1P
Hálózat levezetési kapacitása:
10 µF
Küszöbérték impedancia 1:
1-100 kOhm
Funkció:
kevert hálózatok számára
Hibatárolás lehetséges:
Nem
Szigetelési érték kijelzése:
Nem
Levehető szorítókkal:
Nem
Szélesség:
22.5 mm
Tápfeszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
24-240 V
Nyitóérintkezők száma:
0
Tápfeszültség DC-nél:
24-24 V
Záróérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
1
Magasság:
78 mm
Mélység:
100 mm
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
24-240 V
Feszültségmérési tartomány:
0-300 V
Névleges üzemi frekvencia:
50-60 Hz