ABB - CM-MSS.11S termisztor relé, 1N/O + 1N/C érintkező, vez. fesz.: 24-240 V AC/DC, csavaros bekötés SN133930 - 1SVR730720R1400
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Mérőáramkörök száma - 1
Nyitóérintkezők száma - 1
Váltóérintkezők száma - 0
Levehető szorítókkal - Nem
Külső Reset lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013614496639
Sonepar cikkszám
SN133930
Gyártói cikkszám
1SVR730720R1400
Gyártói típuskód
1SVR730720R1400
Mérőáramkörök száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Levehető szorítókkal:
Nem
Külső Reset lehetséges:
Nem
Záróérintkezők száma:
1
Hibatárolás lehetséges:
Nem
Magasság:
85.6 mm
Szélesség:
22.5 mm
Mélység:
103.7 mm
CM-MSS.11S termisztor relé, 1N/O + 1N/C érintkező, vez. fesz.: 24-240 V AC/DC, csavaros bekötés