ABB - CM-SRS.M2S Áramfigyelő relé GT83936 - 1SVR730840R0700
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges - Igen
1-fázisú- túláram lehetséges - Igen
Árammérési tartomány - 0.3-15 A
3-fázisú- túláram lehetséges - Nem
3-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4016779852272
Sonepar cikkszám
GT83936
Gyártói cikkszám
1SVR730840R0700
Gyártói típuskód
1SVR730840R0700
1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:
Igen
1-fázisú- túláram lehetséges:
Igen
Árammérési tartomány:
0.3-15 A
3-fázisú- túláram lehetséges:
Nem
3-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:
Nem
1-fázisú-ablak lehetséges:
Igen
Egyenfeszültség-túl kis áramerősség funkciót tartalmaz:
Igen
3-fázisú-ablak lehetséges:
Nem
Egyenfeszültség-túláram funkciót tartalmaz:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Levehető szorítókkal:
Nem
Funkció egyenáram-ablak:
Igen
Külső áramátalakító:
Nem
Min. beállítható indításkésleltetési idő:
0 s
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
24-240 V
Max. megengedett indításkésleltetési idő:
30 s
Tápfeszültség DC-nél:
24-240 V
Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:
0 s
Váltóérintkezők száma:
2
Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:
30 s
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Szélesség:
22.5 mm
Magasság:
78 mm
Mélység:
103 mm
Tápfeszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
24-240 V