ABB - CMS-121CA 18mm áramméró szenzor 40A SN131112 - 2CCA880221R0001
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Áram méréstartomány végső értéke - 40 A
Analóg kimenet típusa - egyéb
Névleges áram frekvenciája - 50 Hz
Áram méréstartomány kezdőértéke - 0.1 A
Szerelési mód - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7612271453039
Sonepar cikkszám
SN131112
Gyártói cikkszám
2CCA880221R0001
Gyártói típuskód
CMS-121CA
Áram méréstartomány végső értéke:
40 A
Analóg kimenet típusa:
egyéb
Névleges áram frekvenciája:
50 Hz
Áram méréstartomány kezdőértéke:
0.1 A
Szerelési mód:
egyéb
Integrált konfigurációs funkció:
Igen
Kapcsolókimenettel:
Nem
CMS-121CA 18mm áramméró szenzor 40A