ABB - Csengő 12V moduláris 1modul IP20 G36904 - 2CSM111000R0821
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Optikai jelzés - Nem
Akusztikus jelzés - Igen
Hangnem - folyamatos hang
Hangszint - 82 dB
Névleges feszültség - 12 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G36904
Gyártói cikkszám
2CSM111000R0821
Gyártói típuskód
SM1-12
Optikai jelzés:
Nem
Akusztikus jelzés:
Igen
Hangnem:
folyamatos hang
Hangszint:
82 dB
Névleges feszültség:
12 V
Max. teljesítményveszteség:
6.5 W
Feszültség fajtája:
AC
Modulszélesség:
1
Védettség:
IP20
Sorolható / moduláris készülékek ; Figyelmeztető jelzőberendezés, sorolható ; Csengő 12V moduláris 1modul