Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Csillag-delta késleltető fix átkapcsolási idővel, időtartomány: 0,3-30s, érintkezők: 1NO/NC, táp / vezérlőfeszültség, 24 V AC/DC 220-240V AC SN087173 - 1SVR550217R4100

MásolásMásolás
ABB - Csillag-delta késleltető fix átkapcsolási idővel, időtartomány: 0,3-30s, érintkezők: 1NO/NC, táp / vezérlőfeszültség, 24 V AC/DC 220-240V AC SN087173

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 220-240 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Időtartomány - 0.3-30 s

  • Funkció meghúzás késleltetésű - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013614346644

Sonepar cikkszám

SN087173

Gyártói cikkszám

1SVR550217R4100

Gyártói típuskód

CT-SDE

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

220-240 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Időtartomány:

0.3-30 s

Funkció meghúzás késleltetésű:

Nem

Funkció ejtés késleltetésű:

Nem

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

24-24 V

Funkció csillag/delta:

Igen

Funkció impulzust formázó:

Nem

Funkció villogó, szünettel kezdő, meghatározott idő:

Nem

Funkció bekapcsolást törlő:

Nem

Funkció villogó, impulzussal kezdő, meghatározott idő:

Nem

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

4 A

Funkció kikapcsolást törlő:

Nem

Mágneskapcsolóra rádugaszolható:

Nem

Félvezetőkimenettel:

Nem

Funkció ütemes, szünettel kezdő, változtatható:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Igen

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

220-240 V

Funkció ütemes, impulzussal kezdő, változtatható:

Nem

Kimenetek száma, késleltetett, váltó:

0

Szélesség:

22.5 mm

Csak távirányításra alkalmas:

Nem

Mélység:

78.5 mm

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, nyitó:

0

Magasság:

78 mm

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, záró:

0

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, váltó:

0

Kimenetek száma, késleltetett, nyitó:

1

Kimenetek száma, késleltetett, záró:

1

Kimenetek, késleltetett/nem késleltetett átkapcsolással:

Nem

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Front szerelés:

Nem

Relék ; Időrelé ; Csillag-delta késleltető fix átkapcsolási idővel; időtartomány: 0,3-30s; érintkezők: 1NO/NC; táp / vezérlőfeszültség; 24 V AC/DC 220-240V AC