Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - D02 biztosító aljzat TS sínre 1 pólus 63A 230 VAC GT96554 - 2CDE161001R1902

MásolásMásolás
ABB - D02 biztosító aljzat TS sínre 1 pólus 63A  230 VAC GT96554

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méret - egyéb

  • Pólusszám - 1

  • Névleges áram - 63 A

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges feszültség - 400 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4016779655811

Sonepar cikkszám

GT96554

Gyártói cikkszám

2CDE161001R1902

Gyártói típuskód

ISS63/1

Méret:

egyéb

Pólusszám:

1

Névleges áram:

63 A

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges feszültség:

400 V

Anyag:

műanyag

Kivitelezés fedéllel:

Nem

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; D0-biztosítófoglalat ; D02 biztosító aljzat TS sínre 1 pólus 63A 230 VAC