ABB - Digitális kapcsolóóra, 1CO kimenet IP20 GT77474 - 2CSM258763R0621
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatornák száma - 1
Tápfeszültség - 230-250 V
24 h program - Nem
Szerelési mód - DIN-sín
Heti program - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT77474
Gyártói cikkszám
2CSM258763R0621
Gyártói típuskód
D1
Csatornák száma:
1
Tápfeszültség:
230-250 V
24 h program:
Nem
Szerelési mód:
DIN-sín
Heti program:
Igen
Tápfeszültség feszültségfajtája:
AC
Önálló működés órákban:
52560
Tápfeszültség frekvenciája:
50-60 Hz
Önálló működés években:
6
Menetpontosság naponként:
0.5 s
Szövegvezetés a kijelzőn:
Igen
Külső programozás:
Igen
Tárolókártyával együtt:
Igen
60 perces program:
Nem
Éves program:
Nem
Szünidőprogram:
Igen
Impulzusprogram:
Nem
Ciklusprogram:
Igen
Csillagászati program/asztroprogram:
Nem
Véletlenprogram:
Igen
Üzemóraszámláló:
Nem
Hálózati szinkron:
Nem
Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított):
Igen
Rádióirányítású:
Nem
Rádióhullámmal irányított (DCF77):
Nem
GPS:
Nem
Érintkező kivitelezése:
váltó (NO/NC)
Legrövidebb kapcsolási idő csatorna 1:
1 min
Legrövidebb kapcsolási idő csatorna 2:
1 min
Memóriahelyek száma:
64
Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:
Igen
Kézi irányítás:
Igen
Külső billentyűbemenet:
Nem
Kapcsolási előválasztás:
Nem
Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:
16 A
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Igen
Védettség:
IP20
Modulszélesség:
2
Szélesség:
35 mm
Magasság:
90 mm
Mélység:
60 mm