Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - DIN sín 35x7,5mm 2 m SN000990 - 1SNA174300R1700

MásolásMásolás
ABB - DIN sín 35x7,5mm 2 m SN000990

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - kalapsín 75 mm

  • Anyag - acél

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Magasság - 35 mm

  • Felület - galvanikus/elektrolitikus cinkezett

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN000990

Gyártói cikkszám

1SNA174300R1700

Gyártói típuskód

1SNA174300R1700

Kivitel:

kalapsín 75 mm

Anyag:

acél

Hosszúság:

2000 mm

Magasság:

35 mm

Felület:

galvanikus/elektrolitikus cinkezett

Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; DIN sín 35x7,5mm 2 m