ABB - Dugalj 1-es sülly kapcsolóval Busch-Duro fehér G24403 - 1611-0-0102
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsoló típusa - váltókapcsoló
Csatlakozóaljzat típusa - CEE 7/3 aljzat (F típus)
Csatlakozó aljzatok száma - 1
Használati mód - billentyű/gomb
Szerelési mód - süllyesztett
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G24403
Gyártói cikkszám
1611-0-0102
Gyártói típuskód
4310/6EUJ-212
Kapcsoló típusa:
váltókapcsoló
Csatlakozóaljzat típusa:
CEE 7/3 aljzat (F típus)
Csatlakozó aljzatok száma:
1
Használati mód:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
süllyesztett
Szerelési irány:
függőleges
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
duroplaszt
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
1013
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Névleges feszültség:
250 V
Csatlakozóaljzat névleges árama:
16 A
Névleges áram:
250 A