ABB - Dugalj 2P+F 106+ Váltó vízm fk IP44 függőleges GT11520 - 1684-0-0316
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsoló típusa - váltókapcsoló
Csatlakozóaljzat típusa - CEE 7/3 aljzat (F típus)
Csatlakozó aljzatok száma - 1
Használati mód - billentyű/gomb
Szerelési mód - falon kívül
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT11520
Gyártói cikkszám
1684-0-0316
Gyártói típuskód
2601/6/20EW-53
Kapcsoló típusa:
váltókapcsoló
Csatlakozóaljzat típusa:
CEE 7/3 aljzat (F típus)
Csatlakozó aljzatok száma:
1
Használati mód:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
falon kívül
Szerelési irány:
függőleges
Rögzítés módja:
csavarral
Világítással:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
Szín:
türkíz
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP44
Névleges feszültség:
250 V
Csatlakozóaljzat névleges árama:
16 A
Névleges áram:
10 A
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Hibaáramvédelem:
Nem
Finombiztosítással:
Nem
Készülék szélesség:
74 mm
Készülék magasság:
166 mm
Készülék mélység:
55 mm