Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Dugalj 2P+F 16A/250V 2,5m TS35 sínre csapfedél nélkül Angol IP20 SN148129 - 2CSM259343R0721

MásolásMásolás
ABB - Dugalj 2P+F 16A/250V 2,5m TS35 sínre csapfedél nélkül Angol IP20 SN148129

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség - 250 V

  • Névleges áram - 13 A

  • Modulszélesség - 3

  • Csatlakozó aljzatok száma - 1

  • Csapófedéllel / csapfedeles - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8012542593430

Sonepar cikkszám

SN148129

Gyártói cikkszám

2CSM259343R0721

Gyártói típuskód

M1363

Névleges feszültség:

250 V

Névleges áram:

13 A

Modulszélesség:

3

Csatlakozó aljzatok száma:

1

Csapófedéllel / csapfedeles:

Nem

Kontroll-fénnyel:

Nem

Megnövelt érintésvédelemmel:

Igen

Beépítési mélység:

60 mm

Aktív érintkezők száma (kerek):

0

Aktív érintkezők száma (lapos):

2

Dugalj 2P+F 16A/250V 2,5m TS35 sínre csapfedél nélkül Angol IP20