ABB - Dugalj 2P+F 16A/250V sülly bordó S000262 - 5518A-A3449 RX
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - CEE 7/3 aljzat (F típus)
Egységek száma - 1
Szerelési mód - süllyesztett
Névleges áram - 16 A
Felirat/jelzés - nélkül
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
S000262
Gyártói cikkszám
5518A-A3449 RX
Gyártói típuskód
5518A-A3449RX
Kivitel:
CEE 7/3 aljzat (F típus)
Egységek száma:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Névleges áram:
16 A
Felirat/jelzés:
nélkül
Csatlakozási mód:
dugós szorító
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Névleges feszültség:
250 V
Háztartási szerelvények ; Dugaszoló aljzat ; Dugalj 2P+F 16A/250V sülly bordó