ABB - Dugalj 2P+F 16A/250V sülly SOLO galambszürke G71394 - 2011-0-3741
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - CEE 7/3 aljzat (F típus)
Egységek száma - 1
Szín - kék
Szerelési mód - süllyesztett
Névleges áram - 16 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G71394
Gyártói cikkszám
2011-0-3741
Gyártói típuskód
20EUC-88
Kivitel:
CEE 7/3 aljzat (F típus)
Egységek száma:
1
Szín:
kék
Szerelési mód:
süllyesztett
Névleges áram:
16 A
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Felirat/jelzés:
nélkül
Csatlakozási mód:
dugós szorító
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Megnövelt érintésvédelemmel:
Nem
Szövegmező / írási felület:
Nem
RAL-szám (hasonló):
9010
Zárható:
Nem
Kilökő mechanizmus:
Nem
Túlfeszültség elleni védelem:
Igen
Hibaáramvédelem:
Nem
Rendkívüli áramellátás:
egyéb
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
Elfordított központi beépítés:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
IP védettséghez alkalmas:
IP20