ABB - Dugalj 2x(2P+F) 16A/250V sülly szürke G24397 - 5512A-3459 S
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - CEE 7/3 aljzat (F típus)
Egységek száma - 2
Szín - szürke
Névleges áram - 16 A
Névleges feszültség - 250 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G24397
Gyártói cikkszám
5512A-3459 S
Gyártói típuskód
5512A-3459S
Kivitel:
CEE 7/3 aljzat (F típus)
Egységek száma:
2
Szín:
szürke
Névleges áram:
16 A
Névleges feszültség:
250 V
Háztartási szerelvények ; Dugaszoló aljzat ; Dugalj 2x(2P+F) 16A/250V sülly szürke