Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Dugalj 2x2P+F 16A/250V sülly fehér GT77926 - 5512J-C03459 B1

MásolásMásolás
ABB - Dugalj 2x2P+F 16A/250V sülly fehér GT77926

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - CEE 7/3 aljzat (F típus)

  • Egységek száma - 2

  • Szín - fehér

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Névleges áram - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT77926

Gyártói cikkszám

5512J-C03459 B1

Gyártói típuskód

SWING 5512J-C03459B1

Kivitel:

CEE 7/3 aljzat (F típus)

Egységek száma:

2

Szín:

fehér

Szerelési mód:

süllyesztett

Névleges áram:

16 A

Felirat/jelzés:

nélkül

Csatlakozási mód:

dugós szorító

Csapófedéllel / csapfedeles:

Nem

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Névleges feszültség:

250 V

Háztartási szerelvények ; Dugaszoló aljzat ; Dugalj 2x2P+F 16A/250V sülly fehér