Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Dugaljkombi doboz 12mod 4hely IP55 275x370x140mm G08358 - M132040020

MásolásMásolás
ABB - Dugaljkombi doboz 12mod 4hely IP55 275x370x140mm G08358

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Sorok száma - 1

  • Modulszélesség - 12

  • Szerelési mód - falon kívül

  • Szín - szürke

  • Ház anyaga - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8000126132045

Sonepar cikkszám

G08358

Gyártói cikkszám

M132040020

Gyártói típuskód

M132040020

Sorok száma:

1

Modulszélesség:

12

Szerelési mód:

falon kívül

Szín:

szürke

Ház anyaga:

műanyag

Szélesség:

275 mm

Védettség:

IP65

Magasság:

370 mm

Átlátszó fedél/ajtó:

Igen

Fedél kivitel:

zárt

Fedél/burkolat fajtája:

ajtó

Mélység:

140 mm

Zárral:

Igen

Sorolható:

Nem

Szerelőlemezzel:

Nem

Zárás módja:

egyéb

DIN-sín:

Igen

RAL-szám:

7035

EMC változat:

Nem

Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz szerelvényezett ; Dugaljkombi doboz 12mod 4hely IP55 275x370x140mm