ABB - E1.2B 1600 Ekip Dip LSI 3p WMP Megszakító elektronikus kioldóval, 3 pólus, túláram- és késleltetett zárlatvédelem,Iu=1600A, Icu=42kA, kikocsizható, mozgó rész IP20 SN112584 - 1SDA072212R1
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tartós áram Iu - 1600 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 42 kA
Pólusszám - 3
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 640-1600 A
Névleges feszültség - 690-690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8015644760625
Sonepar cikkszám
SN112584
Gyártói cikkszám
1SDA072212R1
Gyártói típuskód
1SDA072212R1
Névleges tartós áram Iu:
1600 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:
42 kA
Pólusszám:
3
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
640-1600 A
Névleges feszültség:
690-690 V
Készülék felépítése:
beépítő egység betolótechnika
Csatlakozási mód fő áramkör:
csatlakozás külön keretrészen keresztül
Beállítási tartomány rövid idő késleltetésű rövidzárkioldóhoz:
960-16000 A
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
2400-24000 A
Integrált földzárlat védelem:
Nem
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Kalapsín szerelés opcionális:
Nem
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
4
Kioldva-kijelzővel ellátva:
Igen
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:
csatlakozás külön keretrészen keresztül
Igazoló elem típusa:
nyomóbillentyű
Komplett készülék védőegységgel:
Igen
Integrált motormeghajtás:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Igen
Védettség:
IP20