ABB - EIB kapcsoló aktor 12 csatornás 6A MDRC IP20 GT31301 - 2CDG110038R0011
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Busz-rendszer KNX - Igen
Szerelési mód - REG
Kapcsolás kimeneteinek max. száma - 12
Egyéb buszrendszerek - nélkül
Névleges áram - 6 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT31301
Gyártói cikkszám
2CDG110038R0011
Gyártói típuskód
SA/S12.6.1
Busz-rendszer KNX:
Igen
Szerelési mód:
REG
Kapcsolás kimeneteinek max. száma:
12
Egyéb buszrendszerek:
nélkül
Névleges áram:
6 A
Busz-rendszer KNX-rádió:
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Helyszíni/kézi kezelés:
Nem
C-teher:
Nem
Modulszélesség:
6
Max. kapcsolóáram:
6 A
Digitális bemenetek száma:
0
LED-kijelzővel:
Igen
Busz-csatolással:
Igen
Max. kapcsolási teljesítmény:
1200 W
Névleges feszültség:
230-230 V
Különböző fázisok rákapcsolhatók:
Igen
Védettség:
IP20
Modulos bővítési lehetőség:
Nem