ABB - EIB kezelőfelület 3-as nyomó Busch-Triton fehér IP20 G13619 - 6300-0-1121
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - süllyesztett
Működtető pontok száma - 3
Szín - fehér
Busz-rendszer KNX - Igen
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G13619
Gyártói cikkszám
6300-0-1121
Gyártói típuskód
6322-24G-101
Szerelési mód:
süllyesztett
Működtető pontok száma:
3
Szín:
fehér
Busz-rendszer KNX:
Igen
Felület:
kezeletlen
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-csatolással:
Igen
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Igen
Egyéb buszrendszerek:
nélkül
LED-kijelzővel:
Igen
Kijelzővel:
Nem
Lopás/szétszerelés elleni védelemmel:
Igen
Feliratmezővel:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Szobatermosztáttal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
RAL-szám (hasonló):
9016
Infravörös érzékelővel:
Igen
Védettség:
IP20