Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - EIB redőny aktor 8 csatornás kézi beav. 230V MDRC IP20 GT31302 - GHQ6310078R0111

MásolásMásolás
ABB - EIB redőny aktor 8 csatornás kézi beav. 230V MDRC IP20 GT31302

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Busz-rendszer KNX - Igen

  • Busz-rendszer KNX-rádió - Nem

  • Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Nem

  • Busz-rendszer LON - Nem

  • Busz-rendszer Powernet - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT31302

Gyártói cikkszám

GHQ6310078R0111

Gyártói típuskód

JA/S8.230.1M

Busz-rendszer KNX:

Igen

Busz-rendszer KNX-rádió:

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Egyéb buszrendszerek:

nélkül

Szerelési mód:

REG

Modulszélesség:

8

Busz-csatolással:

Igen

Helyszíni/kézi kezelés:

Igen

LED-kijelzővel:

Igen

Bemenetek száma:

0

Ohmikus kapcsolóáram:

6 A

Max. kapcsolási teljesítmény:

1480 W

Redőnykimenetek max. száma:

8

Funkció kapcsolás:

Nem

Áram fajtája:

AC

Védettség:

IP20

Intelligens otthon/buszrendszerek ; ABB ; %EIB redőny aktor 8 csatornás kézi beav. 230V MDRC