Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Elosztószekr 1250x1050x215mm IP43 4/4B GT32511 - 2CPX036413R9999

MásolásMásolás
ABB - Elosztószekr 1250x1050x215mm IP43 4/4B GT32511

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Ház anyaga - acéllemez/műanyag

  • Szerelési mód - falon kívül

  • Magasság - 1250 mm

  • Szélesség - 1050 mm

  • Mélység - 215 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT32511

Gyártói cikkszám

2CPX036413R9999

Gyártói típuskód

4/4B

Ház anyaga:

acéllemez/műanyag

Szerelési mód:

falon kívül

Magasság:

1250 mm

Szélesség:

1050 mm

Mélység:

215 mm

Modulszélesség:

48

Fedél kivitel:

kivágással

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Fedél/burkolat fajtája:

ajtó

Ajtó fajtája:

dupla

Védettség:

IP43

Zárral:

Igen

Modulok száma:

384

Kültéri használatra alkalmas:

Nem

Szerelőlemezzel:

Nem

Szín:

fehér

Sorok száma:

8

Beépítési mélység:

162 mm

Belső mélység:

185 mm

Sorolható:

Igen

Ütésállóság:

IK07

Vezetékbevezetések száma:

100

Érintésvédelem:

I

RAL-szám:

9016

Peremes lemezek nyílásainak száma:

4

Funkciótartás:

nélkül

Felület:

porszórt

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; Elosztószekr 1250x1050x215mm IP43 4/4B