ABB - Elosztószekr 1400x550x260mm maszkos szekr IP54 GT49828 - 2CPX034695R9999
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ház anyaga - acél
Magasság - 1400 mm
Szélesség - 550 mm
Szerelőlemezzel - Nem
Sorolható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT49828
Gyártói cikkszám
2CPX034695R9999
Gyártói típuskód
2/5C
Ház anyaga:
acél
Magasság:
1400 mm
Szélesség:
550 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Sorolható:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztószekrény üres ; Elosztószekr 1400x550x260mm maszkos szekr IP54