ABB - Elosztószekr 1415x565x200mm IP31 2/5U GT76297 - 2CPX036252R9999
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - süllyesztett
Szélesség - 565 mm
Magasság - 1415 mm
Anyag - acél
Mélység - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT76297
Gyártói cikkszám
2CPX036252R9999
Gyártói típuskód
2/5U
Szerelési mód:
süllyesztett
Szélesség:
565 mm
Magasság:
1415 mm
Anyag:
acél
Mélység:
200 mm
Védettség:
IP41
Hordozósínnel:
Nem
Beépítési mélység:
162 mm
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztószekrény üres ; Elosztószekr 1415x565x200mm IP31 2/5U