Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Elosztószekr 3/5B fali szekrény, IP43, 1400x800x215 GT77501 - 2CPX036422R9999

MásolásMásolás
ABB - Elosztószekr 3/5B fali szekrény, IP43, 1400x800x215 GT77501

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Ház anyaga - acéllemez/műanyag

  • Szerelési mód - falon kívül

  • Magasság - 1400 mm

  • Szélesség - 800 mm

  • Mélység - 215 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT77501

Gyártói cikkszám

2CPX036422R9999

Gyártói típuskód

3/5B

Ház anyaga:

acéllemez/műanyag

Szerelési mód:

falon kívül

Magasság:

1400 mm

Szélesség:

800 mm

Mélység:

215 mm

Modulszélesség:

36

Fedél kivitel:

kivágással

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Fedél/burkolat fajtája:

ajtó

Ajtó fajtája:

dupla

Védettség:

IP43

Zárral:

Igen

Modulok száma:

324

Kültéri használatra alkalmas:

Nem

Szerelőlemezzel:

Nem

Szín:

fehér

Sorok száma:

9

Beépítési mélység:

162 mm

Belső mélység:

185 mm

Sorolható:

Igen

Ütésállóság:

IK07

Vezetékbevezetések száma:

75

Érintésvédelem:

I

RAL-szám:

9016

Peremes lemezek nyílásainak száma:

3

Funkciótartás:

nélkül

Felület:

porszórt

Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztószekrény üres ; Elosztószekr 3/5B fali szekrény, IP43, 1400x800x215