ABB - Elosztószekr 3/5C fali szekrény, IP54, 1400x800x260 GT69243 - 2CPX034696R9999
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ház anyaga - acél
Szerelési mód - falon kívül
Magasság - 1400 mm
Szélesség - 800 mm
Mélység - 260 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT69243
Gyártói cikkszám
2CPX034696R9999
Gyártói típuskód
3/5C
Ház anyaga:
acél
Szerelési mód:
falon kívül
Magasság:
1400 mm
Szélesség:
800 mm
Mélység:
260 mm
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Fedél/burkolat fajtája:
ajtó
Ajtó fajtája:
egyes
Védettség:
IP54
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Szín:
szürke
Ház anyagvastagsága:
1.5 mm
RAL-szám:
7035
Felület:
porszórt
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztószekrény üres ; Elosztószekr 3/5C fali szekrény, IP54, 1400x800x260