ABB - Elosztószekr 370x275x140mm műa IP65 teleajtóval G09874 - M127740020
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ház anyaga - műanyag
Szerelési mód - falon kívül
Magasság - 370 mm
Szélesség - 275 mm
Mélység - 140 mm
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G09874
Gyártói cikkszám
M127740020
Gyártói típuskód
M127740020
Ház anyaga:
műanyag
Szerelési mód:
falon kívül
Magasság:
370 mm
Szélesség:
275 mm
Mélység:
140 mm
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Fedél/burkolat fajtája:
ajtó
Védettség:
IP65
Zárral:
Igen
Névleges áram (In):
160 A
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
Szerelőlemezzel:
Nem
Szín:
szürke
Sorolható:
Nem
RAL-szám:
7035
Villámvédelemre alkalmas:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Elosztószekr 370x275x140mm műa IP65 teleajtóval