ABB - Elosztószekr 400x300x150mm /maxszxmé/ tele ajtóval IP65 GT77488 - SRN4315K
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ház anyaga - acél
Szerelési mód - falon kívül
Magasság - 400 mm
Szélesség - 300 mm
Mélység - 150 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8015646753212
Sonepar cikkszám
GT77488
Gyártói cikkszám
SRN4315K
Gyártói típuskód
SRN4315K
Ház anyaga:
acél
Szerelési mód:
falon kívül
Magasság:
400 mm
Szélesség:
300 mm
Mélység:
150 mm
Fedél kivitel:
nélkül
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Fedél/burkolat fajtája:
ajtó
Ajtó fajtája:
egyes
Védettség:
IP65
Zárral:
Igen
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Szerelőlemezzel:
Igen
Szín:
szürke
Beépítési mélység:
132 mm
Belső mélység:
183.5 mm
Sorolható:
Nem
Ütésállóság:
IK10
Ház anyagvastagsága:
1.2 mm
Ajtó/fedél anyagvastagsága:
1.2 mm
Érintésvédelem:
I
RAL-szám:
7035
Felület:
porszórt