ABB - Elosztószekr 500x550x215mm maszkos szekr IP43 GT37934 - 2CPX036361R9999
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ház anyaga - acéllemez/műanyag
Szerelési mód - falon kívül
Magasság - 500 mm
Szélesség - 550 mm
Mélység - 215 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT37934
Gyártói cikkszám
2CPX036361R9999
Gyártói típuskód
2/00B
Ház anyaga:
acéllemez/műanyag
Szerelési mód:
falon kívül
Magasság:
500 mm
Szélesség:
550 mm
Mélység:
215 mm
Modulszélesség:
24
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Fedél/burkolat fajtája:
ajtó
Ajtó fajtája:
egyes
Védettség:
IP43
Zárral:
Igen
Modulok száma:
72
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Szín:
fehér
Sorok száma:
3
Beépítési mélység:
162 mm
Belső mélység:
185 mm
Sorolható:
Igen
Ütésállóság:
IK07
Vezetékbevezetések száma:
50
Érintésvédelem:
I
RAL-szám:
9016
Peremes lemezek nyílásainak száma:
2
Funkciótartás:
nélkül
Felület:
porszórt