Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Elosztószekr 600x400x250mm /maxszxmé/ tele ajtóval IP65 GT91628 - SRN6425K

MásolásMásolás
ABB - Elosztószekr 600x400x250mm /maxszxmé/ tele ajtóval IP65 GT91628

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Ház anyaga - acél

  • Szerelési mód - falon kívül

  • Magasság - 600 mm

  • Szélesség - 400 mm

  • Mélység - 250 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8015646753373

Sonepar cikkszám

GT91628

Gyártói cikkszám

SRN6425K

Gyártói típuskód

SRN6425K

Ház anyaga:

acél

Szerelési mód:

falon kívül

Magasság:

600 mm

Szélesség:

400 mm

Mélység:

250 mm

Fedél kivitel:

nélkül

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Fedél/burkolat fajtája:

ajtó

Ajtó fajtája:

egyes

Védettség:

IP65

Zárral:

Igen

Kültéri használatra alkalmas:

Nem

Szerelőlemezzel:

Igen

Szín:

szürke

Beépítési mélység:

182 mm

Belső mélység:

233.5 mm

Sorolható:

Nem

Ütésállóság:

IK10

Ház anyagvastagsága:

1.2 mm

Ajtó/fedél anyagvastagsága:

1.2 mm

Érintésvédelem:

I

RAL-szám:

7035

Felület:

porszórt

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; Elosztószekr 600x400x250mm /maxszxmé/ tele ajtóval