ABB - Elosztószekr 96mod maszkos szekr váz IP43+szerlap GT07057 - 2CPX030138R9999
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Sorok száma - 4
Modulszélesség - 24
Szerelési mód - falon kívül
Szín - fehér
Ház anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT07057
Gyártói cikkszám
2CPX030138R9999
Gyártói típuskód
AT42/2
Sorok száma:
4
Modulszélesség:
24
Szerelési mód:
falon kívül
Szín:
fehér
Ház anyaga:
acél
Szélesség:
574 mm
Védettség:
IP43
Magasság:
674 mm
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Fedél kivitel:
kivágással
Fedél/burkolat fajtája:
ajtó
Mélység:
140 mm
Zárral:
Igen
Sorolható:
Nem
Szerelőlemezzel:
Igen
Zárás módja:
nyomógomb
DIN-sín:
Igen
RAL-szám:
9016
EMC változat:
Nem
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Elosztószekr 96mod maszkos szekr váz IP43+szerlap