Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Elosztószekr 970x820x360mm IP55 GT60249 - 2CPX034722R9999

MásolásMásolás
ABB - Elosztószekr  970x820x360mm  IP55 GT60249

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - falon kívül

  • Magasság - 970 mm

  • Szélesség - 820 mm

  • Mélység - 360 mm

  • Fedél kivitel - zárt

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT60249

Gyártói cikkszám

2CPX034722R9999

Gyártói típuskód

3/2W

Szerelési mód:

falon kívül

Magasság:

970 mm

Szélesség:

820 mm

Mélység:

360 mm

Fedél kivitel:

zárt

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Fedél/burkolat fajtája:

ajtó

Ajtó fajtája:

egyes

Védettség:

IP55

Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztószekrény üres ; Elosztószekr 970x820x360mm IP55