ABB - Elosztószekr belső elválasztás GT77504 - 2CPX039072R9999
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - műanyag
Magasság - 900 mm
Szélesség - 114.5 mm
Felület - lakkozott
Összekötő-bevágások számára - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011617390725
Sonepar cikkszám
GT77504
Gyártói cikkszám
2CPX039072R9999
Gyártói típuskód
ZX72
Anyag:
műanyag
Magasság:
900 mm
Szélesség:
114.5 mm
Felület:
lakkozott
Összekötő-bevágások számára:
Nem
Ívzárlat:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Válaszfal (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr belső elválasztás