Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Elosztószekr csavar M6x12mm 10db/cs GT41706 - 2CPX062516R9999

MásolásMásolás
ABB - Elosztószekr csavar M6x12mm 10db/cs GT41706

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Anyag minősége - 8.8 (acél)

  • Felület - galvanikus/elektrolitikus cinkezett

  • Fejforma - hengerfej

  • Csavarmenet mérete metrikus - 6

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011617625162

Sonepar cikkszám

GT41706

Gyártói cikkszám

2CPX062516R9999

Gyártói típuskód

ZX258P10

Anyag:

acél

Anyag minősége:

8.8 (acél)

Felület:

galvanikus/elektrolitikus cinkezett

Fejforma:

hengerfej

Csavarmenet mérete metrikus:

6

Hosszúság a fej alsó oldaláig:

12 mm

Csavarmenet hossza:

12 mm

Kulcsméret:

5 mm

Menet fajtája:

metrikus

Rögzítéstechnika ; Imbusz csavar ; Elosztószekr csavar M6x12mm 10db/cs