Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Elosztószekr hátfal jobb W4/H10 SN011970 - 2CPX046522R9999

MásolásMásolás
ABB - Elosztószekr hátfal jobb W4/H10 SN011970

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Oldalfalnak alkalmas - Nem

  • Hátfalnak alkalmas - Igen

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 1114 mm

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 1114 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011617465225

Sonepar cikkszám

SN011970

Gyártói cikkszám

2CPX046522R9999

Gyártói típuskód

RRW410R

Oldalfalnak alkalmas:

Nem

Hátfalnak alkalmas:

Igen

Szekrényszélességhez alkalmas:

1114 mm

Anyag:

acél

Szélesség:

1114 mm

Magasság:

2213 mm

Raszterméret:

1000 mm

Felület kivitele:

porszórt

Magasságegységek száma (HE):

14

RAL-szám:

7035

Kábelbevezetéssel:

Nem

Zárral:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Oldal-/hátfal (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr hátfal jobb W4/H10