ABB - Elosztószekr jelölő tartó öntapadós G67476 - 2CPX060200R9999
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - egyéb
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 215 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011617602002
Sonepar cikkszám
G67476
Gyártói cikkszám
2CPX060200R9999
Gyártói típuskód
ZA8
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
egyéb
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
215 mm
Átmérő:
0 mm
Szélesség:
215 mm
Mágneses:
Nem
Magasság:
20 mm
Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; Keret 1-es impuls fehér