ABB - Elosztószekr kábelbevezető lemez B4/T4 GT18884 - 2CPX045808R9999
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 1012 mm
Magasság - 27.5 mm
Mélység - 312 mm
Szín - egyéb
Kültéren használható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011617458081
Sonepar cikkszám
GT18884
Gyártói cikkszám
2CPX045808R9999
Gyártói típuskód
RB44S
Szélesség:
1012 mm
Magasság:
27.5 mm
Mélység:
312 mm
Szín:
egyéb
Kültéren használható:
Nem
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
egyéb
Felület kivitele:
egyéb
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7035
Kábelbevezetéssel:
Igen
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr kábelbevezető lemez B4/T4