ABB - Elosztószekr keresztprofil WR 3 mező széles GT41717 - 2CPX060139R9999
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - rendszeres
Magasságegységek száma (HE) - 3
Anyag - acél
Hosszúság - 750 mm
Szerelési mód - csavarral rögzítés
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011617601395
Sonepar cikkszám
GT41717
Gyártói cikkszám
2CPX060139R9999
Gyártói típuskód
ZW211
Kivitel:
rendszeres
Magasságegységek száma (HE):
3
Anyag:
acél
Hosszúság:
750 mm
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Felület kivitele:
cinkezett
Hordozósín profilmagassága:
40 mm
Fokozatmentes rögzítés:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Profil (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr keresztprofil WR 3 mező széles