ABB - Elosztószekr keretprofil WR OHB GT26459 - 2CPX060141R9999
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - rendszeres
Magasságegységek száma (HE) - 12
Anyag - acél
Hosszúság - 1800 mm
Szerelési mód - csavarral rögzítés
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011617601418
Sonepar cikkszám
GT26459
Gyártói cikkszám
2CPX060141R9999
Gyártói típuskód
ZW213
Kivitel:
rendszeres
Magasságegységek száma (HE):
12
Anyag:
acél
Hosszúság:
1800 mm
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Felület kivitele:
cinkezett
Hordozósín profilmagassága:
40 mm
Fokozatmentes rögzítés:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Profil (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr keretprofil WR OHB