ABB - Elosztószekr kerettartó GT10236 - 2CPX045950R9999
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Tartozék fajtája - szerelőkar
Szélesség - 200 mm
Magasság - 700 mm
Mélység - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011617459507
Sonepar cikkszám
GT10236
Gyártói cikkszám
2CPX045950R9999
Gyártói típuskód
RZ1P4
Anyag:
acél
Tartozék fajtája:
szerelőkar
Szélesség:
200 mm
Magasság:
700 mm
Mélység:
100 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr kerettartó