ABB - Elosztószekr lábazat B4/T4 GT18879 - 2CPX045893R9999
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 1106 mm
Magasság - 100 mm
Mélység - 425 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011617458937
Sonepar cikkszám
GT18879
Gyártói cikkszám
2CPX045893R9999
Gyártói típuskód
RSR44
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
1106 mm
Magasság:
100 mm
Mélység:
425 mm
Szín:
szürke
Kültéren használható:
Nem
Szekrényszélességhez alkalmas:
1106 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
425 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lábazat (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr lábazat B4/T4