ABB - Elosztószekr oldalfal készlet H10/T4, 2213x425 mm SN011967 - 2CPX045825R9999
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Oldalfalnak alkalmas - Igen
Hátfalnak alkalmas - Nem
Anyag - acél
Szekrénymélységhez alkalmas - 425 mm
Szélesség - 425 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011617458258
Sonepar cikkszám
SN011967
Gyártói cikkszám
2CPX045825R9999
Gyártói típuskód
RSW104P2
Oldalfalnak alkalmas:
Igen
Hátfalnak alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Szekrénymélységhez alkalmas:
425 mm
Szélesség:
425 mm
Magasság:
2213 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
szürke
Magasságegységek száma (HE):
44
RAL-szám:
7035
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Oldal-/hátfal (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr oldalfal készlet H10/T4, 2213x425 mm