Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Elosztószekr összekötő klt soroláshoz GT93351 - 2CPX046230R9999

MásolásMásolás
ABB - Elosztószekr összekötő klt soroláshoz GT93351

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 260 mm

  • Magasság - 40 mm

  • Mélység - 320 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011617462309

Sonepar cikkszám

GT93351

Gyártói cikkszám

2CPX046230R9999

Gyártói típuskód

RZ147

Anyag:

acél

Szélesség:

260 mm

Magasság:

40 mm

Mélység:

320 mm

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr összekötő klt soroláshoz