ABB - Elosztószekr sorkapocs modul lapra szerelt GT49839 - 2CPX041685R9999
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 300 mm
DIN-sínek száma - 2
Szélesség - 500 mm
Mélység - 200 mm
Sorolható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011617416852
Sonepar cikkszám
GT49839
Gyártói cikkszám
2CPX041685R9999
Gyártói típuskód
MBK207
Magasság:
300 mm
DIN-sínek száma:
2
Szélesség:
500 mm
Mélység:
200 mm
Sorolható:
Nem
Busz-sínnel:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Szerelt elosztó ; Elosztószekr sorkapocs modul lapra szerelt